WAGO ITALIA SRL - WAG209-190 SEPARATORE EX E/EX I 3MM LARG 90MM ARANC - 209-190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - orange
Stärke - 3 mm
Rastbar - ja
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017332241311
Artikelnummer
WAG209-190
Herstellernummer
209-190
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
3 mm
Rastbar:
ja
Trennwand Ex e/Ex i; 3 mm dick; 90 mm breit; orange


