Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG209-184 COPERTURA DI PROTEZIONE TRASPARENTE - 209-184

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG209-184 COPERTURA DI PROTEZIONE TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Bedruckbar mit - sonstige

  • Mit ertastbarem Aufdruck - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4017332307406

Artikelnummer

WAG209-184

Herstellernummer

209-184

Hersteller

WAG

Farbe:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Bedruckbar mit:

sonstige

Mit ertastbarem Aufdruck:

nein

Transparent:

ja

Schutzstreifen; transparent