WAGO ITALIA SRL - WAG209-145 PORTAETICHETTE DI GRUPPO BIANCO - 209-145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 10 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 30.2 mm
Packung
50 ST
EAN
4050821290605
Artikelnummer
WAG209-145
Herstellernummer
209-145
Hersteller
WAG
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
10 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
30.2 mm
Gruppenschildträger; weiß


