WAGO ITALIA SRL - WAG209-140 PORTAETICHETTE DI GRUPPO GRIGIO - 209-140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 4 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 24 mm
Packung
25 ST
EAN
4017332096430
Artikelnummer
WAG209-140
Herstellernummer
209-140
Hersteller
WAG
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
4 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
24 mm
Gruppenschildträger; grau


