Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG209-122 BLOCCA MORS PLASTICA WSB GUIDA 210-154 G - 209-122

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG209-122 BLOCCA MORS PLASTICA WSB GUIDA 210-154 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Breite - 6 mm

  • Höhe - 28.6 mm

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017332272414

Artikelnummer

WAG209-122

Herstellernummer

209-122

Hersteller

WAG

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Breite:

6 mm

Höhe:

28.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Tiefe:

28.6 mm

Kunststoffendklammer; mit WSB beschriftbar; für Alu-Schiene 210-154; grau