WAGO ITALIA SRL - WAG209-112 PORTAETICHETTE DI GRUPPO BIANCO - 209-112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 10 mm
Packung
50 ST
EAN
4017332277075
Artikelnummer
WAG209-112
Herstellernummer
209-112
Hersteller
WAG
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
10 mm
Gruppenschildträger; weiß


