WAGO ITALIA SRL - WAG206-1128 KIT LAMA LAMA OVALE DA 10 A 16MMQ 206-11 - 206-1128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Klingenform - sonstige
Geeignet für - Abisolierer
Breite - 11 mm
Länge - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
4055143885485
Artikelnummer
WAG206-1128
Herstellernummer
206-1128
Hersteller
WAG
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Klingenform:
sonstige
Geeignet für:
Abisolierer
Breite:
11 mm
Länge:
14 mm
Abbrechklingen:
nein
Messerset; Oval-Messer, 10 mm² … 16 mm²


