Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2052-327 MOR. PASSANTE MINI PER 2 CONDUTTORI - 2052-327

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.25...2.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4066966168853

Artikelnummer

WAG2052-327

Herstellernummer

2052-327

Hersteller

WAG

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Halogenfrei:

ja

Breite:

5.2 mm

Höhe:

35.5 mm

Tiefe:

30 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

Transparent:

nein

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Betätigungsöffnung; 2,5 mm²; Mittelklemme ohne Rastfuß, ohne Flansch; seitliche und mittige Beschriftung; mit Prüföffnung; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb