WAGO ITALIA SRL - WAG2050-381 PIASTRA TERMINALE FLANGIA SPESSORE 1,3MM - 2050-381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.3 mm
Rastbar - ja
Packung
25 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055143951104
Artikelnummer
WAG2050-381
Herstellernummer
2050-381
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.3 mm
Rastbar:
ja
Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch; 1,3 mm dick; grau


