WAGO ITALIA SRL - WAG2022-181 MODULO TERMINALE CONN F 1 CONDUT 4MMQ 5, - 2022-181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
250 ST
EAN
4066966659672
Artikelnummer
WAG2022-181
Herstellernummer
2022-181
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
690 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
22.4 mm
Transparent:
nein
Breite:
5.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


