WAGO ITALIA SRL - WAG2022-102 SPINA F 1 CONDUT 4MMQ 5,2MM 2P GR - 2022-102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
200 ST
EAN
4066966668094
Artikelnummer
WAG2022-102
Herstellernummer
2022-102
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
690 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
40.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
10.4 mm
Höhe:
22.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Halogenfrei:
ja


