WAGO ITALIA SRL - WAG2020-110/000-037 SPINA F 1,5MMQ 3,5MM 10P GIALLO-VERDE/GR - 2020-110/000-037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 13.5 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 10
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
25 ST
EAN
4050821027010
Artikelnummer
WAG2020-110/000-037
Herstellernummer
2020-110/000-037
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
10
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...0.75 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
40.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
35.7 mm
Höhe:
22.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Halogenfrei:
ja


