WAGO ITALIA SRL - WAG2016-405 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2016-405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 76 A
Rastermaß - 12 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
2000001034828
Artikelnummer
WAG2016-405
Herstellernummer
2016-405
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
76 A
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


