Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2010-404 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2010-404

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2010-404 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

7449079568524

Artikelnummer

WAG2010-404

Herstellernummer

2010-404

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

57 A

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; 4-fach; isoliert; lichtgrau