WAGO ITALIA SRL - WAG2009-416 PONTICELLO A FILO A INNESTO 1,5 MM², NER - 2009-416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Leitungsbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 18 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
100 ST
EAN
7449079568449
Artikelnummer
WAG2009-416
Herstellernummer
2009-416
Hersteller
WAG
Ausführung:
Leitungsbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
250 mm
Farbe:
schwarz


