WAGO ITALIA SRL - WAG2009-412 PONTICELLO A FILO A INNESTO NERO - 2009-412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Leitungsbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 18 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
100 ST
EAN
2000001300237
Artikelnummer
WAG2009-412
Herstellernummer
2009-412
Hersteller
WAG
Ausführung:
Leitungsbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
60 mm
Farbe:
schwarz


