Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2009-110 MARCATURA NASTRO NON ESTENSIBILE BIANCO - 2009-110

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2009-110 MARCATURA NASTRO NON ESTENSIBILE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 11 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4044918102483

Artikelnummer

WAG2009-110

Herstellernummer

2009-110

Hersteller

WAG

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

11 mm

Farbe:

weiß

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.