Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8444 PONTICELLO ORIZZONTALE LEVA SEZIONATRICE - 2007-8444

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8444 PONTICELLO ORIZZONTALE LEVA SEZIONATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - orange

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050821458425

Artikelnummer

WAG2007-8444

Herstellernummer

2007-8444

Hersteller

WAG

Ausführung:

schaltbare Brücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

30 A

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

500 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Schaltungsbrücker; 4-fach; isoliert; orange