WAGO ITALIA SRL - WAG2006-404 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2006-404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
25 ST
EAN
4055143701419
Artikelnummer
WAG2006-404
Herstellernummer
2006-404
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
7.5 mm
Farbe:
grau


