WAGO ITALIA SRL - WAG2004-407 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2004-407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 7
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
2000003156887
Artikelnummer
WAG2004-407
Herstellernummer
2004-407
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
7
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


