Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2004-403 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2004-403

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2004-403 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 25 ST

EAN

4055143699761

Artikelnummer

WAG2004-403

Herstellernummer

2004-403

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

grau

Brücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau