Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2003-7645 MORS INST PI PIANI OPERATIVI 2,5MMQ L/L - 2003-7645

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anzahl der Potentiale - 3

  • Mit N-Trennschlitten - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044918925600

Artikelnummer

WAG2003-7645

Herstellernummer

2003-7645

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Potentiale:

3

Mit N-Trennschlitten:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Mit PE-Funktion:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

N-Funktion möglich:

nein

Höhe:

96 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

42.3 mm

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

5.2 mm

Grundfarbe:

grau

Installationsetagenklemme; mit Betätigungsöffnung; 2,5 mm²; L/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau