WAGO ITALIA SRL - WAG2003-7642 MORSETTO INST PI PIANI OPERATIVI 2,5MMQ - 2003-7642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Potentiale - 2
Mit N-Trennschlitten - nein
Packung
50 ST
EAN
4044918925594
Artikelnummer
WAG2003-7642
Herstellernummer
2003-7642
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Potentiale:
2
Mit N-Trennschlitten:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Mit PE-Funktion:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
N-Funktion möglich:
nein
Höhe:
96 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
42.3 mm
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
5.2 mm
Grundfarbe:
grau


