WAGO ITALIA SRL - WAG2002-6392 PIASTRA TERMINALE INTERMEDIA SPESSORE 0, - 2002-6392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - orange
Stärke - 0.8 mm
Rastbar - ja
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044918989954
Artikelnummer
WAG2002-6392
Herstellernummer
2002-6392
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
0.8 mm
Rastbar:
ja
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; orange


