WAGO ITALIA SRL - WAG2002-3257 MORS TRE PIANI MORS CONDUT TERRA/PASS/PA - 2002-3257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²
PEN-Funktion möglich - ja
Anzahl der Etagen - 3
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
EAN
4044918989633
Artikelnummer
WAG2002-3257
Herstellernummer
2002-3257
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...4 mm²
PEN-Funktion möglich:
ja
Anzahl der Etagen:
3
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Breite:
5.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Tiefe:
93.5 mm


