Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-3217 MORS TRE PIANI MORS CONDUT TERRA/PASS/PA - 2002-3217

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²

  • PEN-Funktion möglich - ja

  • Anzahl der Etagen - 3

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4044918691208

Artikelnummer

WAG2002-3217

Herstellernummer

2002-3217

Hersteller

WAG

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...4 mm²

PEN-Funktion möglich:

ja

Anzahl der Etagen:

3

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...2.5 mm²

Farbe:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

93.3 mm

Breite:

5.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Tiefe:

69.5 mm

Dreistockklemme; Schutzleiter-/Durchgangs-/Durchgangsklemme; 2,5 mm²; PE/N/L; für Anwendungen Ex e II geeignet; ohne Beschriftungsträger; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau