Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1491 PIASTRA TERMINALE INTERMEDIA SPESSORE 0, - 2002-1491

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1491 PIASTRA TERMINALE INTERMEDIA SPESSORE 0,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 0.8 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055143234238

Artikelnummer

WAG2002-1491

Herstellernummer

2002-1491

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

0.8 mm

Rastbar:

ja

Piastra terminale e intermedia; spessore 0,8 mm; grigio