WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1291 PIASTRA TERMINALE INTERMEDIA SPESSORE 0, - 2002-1291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Rastbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055143234085
Artikelnummer
WAG2002-1291
Herstellernummer
2002-1291
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Rastbar:
ja
Piastra terminale e intermedia; spessore 0,8 mm; grigio


