Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2000-405/011-000 PONTICELLO PUNTO STELLA 3P ISOL GR - 2000-405/011-000

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2000-405/011-000 PONTICELLO PUNTO STELLA 3P ISOL GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 14 A

  • Rastermaß - 7 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055143703161

Artikelnummer

WAG2000-405/011-000

Herstellernummer

2000-405/011-000

Hersteller

WAG

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

14 A

Rastermaß:

7 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.