WAGO ITALIA SRL - WAG2000-402 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2000-402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 14 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
25 ST
EAN
4055143692441
Artikelnummer
WAG2000-402
Herstellernummer
2000-402
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
grau


