Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2000-1492 PIASTRA TERMINALE INTERMEDIA SPESSORE 0, - 2000-1492

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2000-1492 PIASTRA TERMINALE INTERMEDIA SPESSORE 0,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - orange

  • Stärke - 0.7 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4045454714260

Artikelnummer

WAG2000-1492

Herstellernummer

2000-1492

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

orange

Stärke:

0.7 mm

Rastbar:

ja

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick; orange