Startseite

VORTICE - VOR0000090029 VORT ANTIFUMO 4000 EVO - 0000090029

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000090029 VORT ANTIFUMO 4000 EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300900292

Artikelnummer

VOR0000090029

Herstellernummer

0000090029

Hersteller

VOR

Kit di pressurizzazione composto da: un quadro di comando realizzato in lamiera d'acciaio zincata e verniciata di colore grigio integrante: Una scheda elettronica a microprocessore con alimentatore “switching”, in grado di gestire il controllo delle funzioni e della carica delle batterie tampone, segnalando eventuali anomalie mediante LED posti sul pannello frontale; due accumulatori ermetici 12V, ad alta capacità, in grado di garantire un funzionamento autonomo del sistema di almeno 2 ore; una morsettiera. Una scatola porta batterie (accumulatori) realizzata in lamiera d’acciaio zincata e verniciata di colore grigio; un’unità di pressurizzazione (elettroventola) azionata da un motore sigillato, del tipo EC (brushless), dotata di griglia con alettead inclinazione regolabile per meglio soddisfare le diverse esigenze installative, progettata per assicurare il mantenimento delle condizioni di sovrappressione (+30 Pa) anche con tubazioni di piccolo diametro e di rilevante lunghezza; un pressostato differenziale digitale integrato in una schedina elettronica che si trova montata a bordo della scheda principale.