Startseite

VORTICE - VOR0000090025 VORT ANTIFUMO 3000 - 0000090025

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000090025 VORT ANTIFUMO 3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Busfähig - nein

  • Funkanbindung - nein

  • Schnittstelle extern - ja

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300900254

Artikelnummer

VOR0000090025

Herstellernummer

0000090025

Hersteller

VOR

Montageart:

Aufbau

Busfähig:

nein

Funkanbindung:

nein

Schnittstelle extern:

ja

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Notstromversorgung integriert:

ja

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Gangreserve:

2 h

Höhe:

405 mm

Breite:

405 mm

Tiefe:

200 mm

Kit di pressurizzazione composto da: un quadro di comando realizzato in lamiera d'acciaio zincata e verniciata di colore grigio integrante: Una scheda elettronica a microprocessore con alimentatore “switching”, in grado di gestire il controllo delle funzioni e della carica delle batterie tampone, segnalando eventuali anomalie mediante LED posti sul pannello frontale; due accumulatori ermetici 12V, ad alta capacità, in grado di garantire un funzionamento autonomo del sistema di almeno 2 ore; una morsettiera. un’unità di pressurizzazione (elettroventola) azionata da un motore AC sigillato, dotata di griglia con alette ad inclinazione regolabile per meglio soddisfare le diverse esigenze installative, progettata per assicurare il mantenimento delle condizioni di sovrappressione (+30 Pa) anche con tubazioni di piccolo diametro e di rilevante lunghezza.