Startseite
Nicht mehr in Produktion

VORTICE - VOR0000090023 VORT ANTIFUMO 2000 - 0000090023

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000090023 VORT ANTIFUMO 2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300900230

Artikelnummer

VOR0000090023

Herstellernummer

0000090023

Hersteller

VOR

Unita monoblocco realizzata in lamiera d'acciaio zincata e verniciata di colore grigio integrante: l?elettronica di controllo con alimentatore ?switching?, in grado di gestire il controllo delle funzioni e della carica delle batterie tampone, segnalandoeventuali anomalie mediante LED posti sul pannello frontale; quattro accumulatori ermetici 12V, ad alta capacita, in grado di garantire un funzionamento autonomo del sistema di almeno 2 ore; un?elettroventola azionata da un motore AC sigillato, dotata di griglia con alette ad inclinazione regolabile per meglio soddisfare le diverse esigenze installative, progettata per assicurare il mantenimento delle condizioni di sovrappressione (+30 Pa) anche con tubazioni di piccolo diametro e di rilevante lunghezza.