VORTICE - VOR0000090016 KIT VARIO 150/6 - CO2 - 0000090016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8010300900162
Artikelnummer
VOR0000090016
Herstellernummer
0000090016
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
235 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nenndurchmesser:
215 mm
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
axial
Richtung:
Be- und Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


