Startseite

VORTICE - VOR0000070907 VORT SUPER DRY UV B - 0000070907

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000070907 VORT SUPER DRY UV B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannung - 220...240 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Farbe - weiß

  • Anschlussleistung Heizelement - 1650...2050 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300709079

Artikelnummer

VOR0000070907

Herstellernummer

0000070907

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Farbe:

weiß

Anschlussleistung Heizelement:

1650...2050 W

Anschlussleistung Lüfter:

0...700 W

Betriebsgeräusch:

76 dB

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IPX4

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Raumbeduftung:

nein

Höhe:

685 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

220 mm

Gewicht:

11 kg

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Asciugamano elettrico automatico a lama d'aria, equipaggiato di filtro HEPA, lampada germicida (UV) ed azionato da un potente motore a commutazione elettronica (EC Brushless). E' particolarmente adatto all'installazione in locali pubblici, caratterizzatida elevato utilizzo giornaliero.