Startseite

VORTICE - VOR0000070681 MICRORAPID T 2000-V0 - 0000070681

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - auf Wand

  • Farbe - weiß

  • Breite - 633 mm

  • Höhe - 258 mm

  • Tiefe - 109 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300706818

Artikelnummer

VOR0000070681

Herstellernummer

0000070681

Hersteller

VOR

Montageart:

auf Wand

Farbe:

weiß

Breite:

633 mm

Höhe:

258 mm

Tiefe:

109 mm

Gewicht:

4.2 kg

Schutzart (IP):

IPX4

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Frostschutzschaltung:

ja

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Termoventilatore miniaturizzato da installazione, idoneo per il riscaldamento primario dove un impianto centralizzato sarebbe sovradimensionato o troppo oneroso. • Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia • Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio • Motoventilatore tangenziale • Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 300/600 W • Protettore termico a ripristino manuale • Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche • Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l’accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell’ambiente scende al di sotto dei 5°C • Collegabile ad un cronotermostato esterno

VORTICE

Ein VORTICE Produkt

Entdecken Sie die VORTICE-Serie