VORTICE - VOR0000070612 MICRORAPID 1000-V0 - 0000070612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - auf Wand
Farbe - weiß
Breite - 503 mm
Höhe - 258 mm
Mit Zeitschaltuhr - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300706122
Artikelnummer
VOR0000070612
Herstellernummer
0000070612
Hersteller
VOR
Montageart:
auf Wand
Farbe:
weiß
Breite:
503 mm
Höhe:
258 mm
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Frostschutzschaltung:
ja
Tiefe:
109 mm
Gewicht:
3.7 kg
Schutzart (IP):
IPX4
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein VORTICE Produkt
Entdecken Sie die VORTICE-Serie


