VORTICE - VOR0000070592 MICROSOL 2000-V0 - 0000070592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Stand/Wand
Heizleistung - 2000 W
Ausführung - Standard
Farbe - weiß
Leistungsregelung - elektronisch
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15.358 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010300705927
Artikelnummer
VOR0000070592
Herstellernummer
0000070592
Hersteller
VOR
Montageart:
Stand/Wand
Heizleistung:
2000 W
Ausführung:
Standard
Farbe:
weiß
Leistungsregelung:
elektronisch
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
gelocht
Mit Lüfter:
nein
Versorgungsspannung:
220...230 V
Abluft:
Oberseite
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Temperatureinstellung:
800...2000 °C
Breite:
863 mm
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Höhe:
258 mm
Position Bedienpanel:
vorne
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Frostschutzschaltung:
ja
Tiefe:
109 mm
Gewicht:
4.6 kg
Schutzart (IP):
IPX4
Programmierbar:
nein
Digitalanzeige:
nein
Bedienung über App:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Präsenzmelder:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schaltdifferenz der Temperatur:
400 °C
Verbrauchsanzeige:
nein
Lernfähig:
nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
nein
Busfähig:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein VORTICE Produkt
Entdecken Sie die VORTICE-Serie


