VORTICE - VOR0000070299 CALDOMI - 0000070299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung - 2000...2000 kW
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Mit Belüftungsstufe - ja
Schutzart (IP) - IPX1
Packung
1 ST
EAN
8010300702995
Artikelnummer
VOR0000070299
Herstellernummer
0000070299
Hersteller
VOR
Heizleistung:
2000...2000 kW
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Belüftungsstufe:
ja
Schutzart (IP):
IPX1
Termoventilatore trasferibile e da installazione Caldomi, adatto quando è necessario integrare il riscaldamento esistente oppure non è ancora in funzione o è programmato in altro orario. Due potenze 1000/2000W. Interruttore rotativo, posto sul lato sinistro, consente l'accensione del prodotto nella modalità di funzionamento prescelta. Termostato ambiente. Permette di mantenere la temperatura desiderata senza sprechi di energia. Funzione antigelo. Garantisce l'accensione automatica del prodotto quando la temperatura scende al di sotto dei 5°C. Resistenza ad aghi: equipaggiata di limitatore termico a ripristino manuale. Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 metri con spina shuko. Piedino di appoggio a scomparsa, posto nella parte posteriore del prodotto. Costruito in conformità alle seguenti norme di sicurezza: EN 60335-1; EN 60335-2-30; norme di compatibilità elettromagnetica: EN 55014-1; EN 55014-2;EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; norme riguardanti i limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici: EN 50366.
Ein VORTICE Produkt
Entdecken Sie die VORTICE-Serie


