VORTICE - VOR0000070291 CALDOFAST - 0000070291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung - 2000...2000 kW
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Mit Belüftungsstufe - ja
Zeitschalter - nein
Schutzart (IP) - IPX1
Packung
1 ST
Produktserien
CALDOFAST
EAN
8010300702919
Artikelnummer
VOR0000070291
Herstellernummer
0000070291
Hersteller
VOR
Heizleistung:
2000...2000 kW
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Belüftungsstufe:
ja
Zeitschalter:
nein
Schutzart (IP):
IPX1
• 2 potenze: 1000 e 2000 W• L'involucro è in materiale plastico.• L'involucro anteriore; stampato in ABS V0 verniciato con grado di autoestinguenza V0.• Involucro posteriore; stampato in PP con grado di autoestinguenza V0.• La funzione antigelo di cui è equipaggiato garantisce , quando impostata, l'accensione automatica dell'apparecchio allorchè la temperatura ambiente scende al di sotto di +5°C.• Cavo di alimentazione, è pari a 1,8 m. ca.




