Startseite
Nicht mehr in Produktion

VORTICE - VOR0000070201 CALDORE - 0000070201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Stand/Wand

  • Farbe - grau

  • Breite - 580 mm

  • Höhe - 415 mm

  • Frostschutzschaltung - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8010300702018

Artikelnummer

VOR0000070201

Herstellernummer

0000070201

Hersteller

VOR

Montageart:

Stand/Wand

Farbe:

grau

Breite:

580 mm

Höhe:

415 mm

Frostschutzschaltung:

ja

Tiefe:

200 mm

Gewicht:

3.9 kg

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Termoconvettore trasferibile. • Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia. • Fianchetti laterali in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. • Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale. • Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (800/1200/2000 W). • Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l’accensione automatica del termoconvettore quando la temperatura rilevata dell’ambiente scende al di sotto dei 5°C. • Cavo di alimentazione in PVC con spina. • Avvolgicavo di alimentazione integrato nel prodotto. • 4 piedini antiribaltamento con speciali gommini antisdrucciolo. • Sicurezza certificata IMQ.

Ein VORTICE Produkt

Entdecken Sie die VORTICE-Serie