Startseite
Nicht mehr in Produktion

VORTICE - VOR0000070056 THERMOLOGIKA SKY - 0000070056

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000070056 THERMOLOGIKA SKY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300700564

Artikelnummer

VOR0000070056

Herstellernummer

0000070056

Hersteller

VOR

Riscaldatore a onda corta da soffitto. Calotta in lamiera d’alluminio verniciata in colore nero opaco. Griglia di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrolucidato (trattamento che impedisce la formazione delle classiche variazioni cromatiche dovute alle alte temperature di funzionamento), protegge la lampada dagli urti e impedisce i contatti possibile causa di danni a persone o cose. Lampada IR di potenza nominale pari a 2.000 W, irradia raggi infrarossi principalmente concentrati nell’area delle ondecorte, caratteristica questa che garantisce, rispetto alle tradizionali lampade al quarzo, superiori temperature e ridotte inerzie termiche. L’accurata progettazione e la particolare attenzione nella fase produttiva assicurano un’elevata durata, fino a 5.000 h di funzionamento in ambiente libero. Parabola riflettente realizzata in alluminio lucidato a specchio assicura, grazie al profilo frutto di accurati studi ottici, un’elevata ed omogenea concentrazione della radiazione calorica, garanzia di una corretta ed uniforme area di comfort. Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 metri circa, con spina Schuko. Accessori in dotazione: catena di supporto in acciaio inox AISI 304, completa di gancio di sospensione e di coppia di moschettoni e telecomando IRper accensione/spegnimento a di distanza.