Startseite

VORTICE - VOR0000061757 NORDIK EVOLUTION R 140/56 ARGENTO - 0000061757

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000061757 NORDIK EVOLUTION R 140/56  ARGENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Gebläserad - 1488 mm

  • Max. Drehzahl - 197 1/min

  • Luftmenge unbelastet - 16586 m³/h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Nordik Evolution

EAN

8010300617572

Artikelnummer

VOR0000061757

Herstellernummer

0000061757

Hersteller

VOR

Durchmesser Gebläserad:

1488 mm

Max. Drehzahl:

197 1/min

Luftmenge unbelastet:

16586 m³/h

Ventilatore da soffitto reversibilie serie Nordik Evolution. Design innovativo ed accattivante, adatto a poter essere installato in qualunque ambiente sia domestico che commerciale. Pale realizzate in lamiera d'acciaio elettrozincate antiruggine sono verniciate in poliestere antigraffio nei modelli colore bianco, e in lamiera lucida per tutti gli altri modelli. Motore a rotore esterno ad elevato rendimento anche a bassa velocità. Indicati anche per un funzionamento notturno, grazie alle pale in lamiera d’acciaio verniciata con profilo accuratamente studiato per garantire un funzionamento particolarmente silenzioso. Funzione reversibilità: è possibile invertire la direzione del flusso d’aria dal pavimento al soffitto, si viene così a creare un flusso non più diretto, ma avvolgente e più ampio. Inoltre si migliora la destratificazione del calore in inverno, riducendo la differenza di temperatura tra il pavimento (più freddo) e il soffitto (più caldo). Rinfresca persone disposte in una circonferenza corrispondente a circa 2,5 volte il diametro circoscritto delle pale in ambiente totalmente libero. In presenza di pareti tangenti la circonferenza, l’effetto rinfrescante si accentua. Altezza minima da terra del ventilatore deve essere 2.3 m. Forniti con asta di sostegno in acciaio di 375 mm. Isolamento: Cl. I .