VORTICE - VOR0000061046 NORDIK MIO - 0000061046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tisch
Durchmesser Gebläserad - 200 mm
Korbgröße - 200 mm
Farbe - weiß
Mit thermischem Überlastschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300610467
Artikelnummer
VOR0000061046
Herstellernummer
0000061046
Hersteller
VOR
Ausführung:
Tisch
Durchmesser Gebläserad:
200 mm
Korbgröße:
200 mm
Farbe:
weiß
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Anzahl der Gebläsestufen:
1
Mit Fernbedienung:
ja
Oszillation:
ja
Breite:
218 mm
Tiefe:
241 mm


