Startseite

VORTICE - VOR0000060790 ARIANTE 30 - 0000060790

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tisch

  • Durchmesser Gebläserad - 300 mm

  • Korbgröße - 350 mm

  • Farbe - weiß

  • Luftmenge unbelastet - 1306 m³/h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ARIANTE

EAN

8010300607900

Artikelnummer

VOR0000060790

Herstellernummer

0000060790

Hersteller

VOR

Ausführung:

Tisch

Durchmesser Gebläserad:

300 mm

Korbgröße:

350 mm

Farbe:

weiß

Luftmenge unbelastet:

1306 m³/h

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Anzahl der Gebläsestufen:

1

Mit Fernbedienung:

nein

Oszillation:

ja

Breite:

440 mm

Tiefe:

175 mm

Ventilatore rotante pluridirezionale, serie Ariante. Tre velocità di funzionamento per soddisfare ogni esigenza. Resistente, grazie ai componenti in resina termoplastica antiurto. Silenzioso grazie alla speciale girante a 6 pale che garantisce il massimorendimento con il più basso livello sonoro; utilizzabile anche durante le ore del sonno. La particolare diffusione dell'aria a spirale offre un comfort decisamente superiore: attivando la rotazione della griglia (selezionabile), l'aria è convogliata in modo alternato: (destra/sinistra, sopra/sotto), senza alcuna oscillazione del prodotto. Quando la griglia è in posizione fissa, l'aria è indirizzata in modo uniforme e costante nella direzione e quantità desiderata. Pratico da riporre, per la profondità particolarmente contenuta. Cavo di alimentazione lungo 1.8 m a scomparsa. Isolamento: Cl. II