VORTICE - VOR0000060643 GORDON W 30/12 ET - 0000060643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Boden
Durchmesser Gebläserad - 300 mm
Korbgröße - 365 mm
Farbe - grau
Luftmenge unbelastet - 2400 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300606439
Artikelnummer
VOR0000060643
Herstellernummer
0000060643
Hersteller
VOR
Ausführung:
Boden
Durchmesser Gebläserad:
300 mm
Korbgröße:
365 mm
Farbe:
grau
Luftmenge unbelastet:
2400 m³/h
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Anzahl der Gebläsestufen:
1
Mit Fernbedienung:
nein
Oszillation:
ja
Breite:
365 mm
Tiefe:
335 mm


