VORTICE - VOR0000060641 GORDON W 40/16 ET - 0000060641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Boden
Durchmesser Gebläserad - 400 mm
Korbgröße - 460 mm
Farbe - grau
Luftmenge unbelastet - 4000 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300606415
Artikelnummer
VOR0000060641
Herstellernummer
0000060641
Hersteller
VOR
Ausführung:
Boden
Durchmesser Gebläserad:
400 mm
Korbgröße:
460 mm
Farbe:
grau
Luftmenge unbelastet:
4000 m³/h
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Anzahl der Gebläsestufen:
1
Mit Fernbedienung:
nein
Oszillation:
ja
Breite:
460 mm
Tiefe:
335 mm


