Startseite
Nicht mehr in Produktion

VORTICE - VOR0000060623 GORDON EVO C 40/16 - 0000060623

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000060623 GORDON EVO C 40/16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300606231

Artikelnummer

VOR0000060623

Herstellernummer

0000060623

Hersteller

VOR

Ventilatore oscillante da pavimento dotato di telecomando IR e motore DC brushless. Griglia, involucro portamotore e base d’appoggio in metallo verniciato grigio. Cornice centrale, posta fra la griglia anteriore e quella posteriore, realizzata in materiale plastico (ABS) verniciata grigia. Asta di sostegno del gruppo motoventilante in alluminio verniciato grigio. GORDON EVO C 40/16"è dotato di un’asta scomponibile il cui elemento centrale è collegabile alle due estremità tramite un meccanismo ad innesto rapido, consentendo di adattarne l’altezza (max 1,69 m) a seconda delle necessità. Pulsanti a sfioro con display per la visualizzazione delle funzioni impostate, posizionati sull’asta di sostegno. Telecomando IR, di forma circolare, per il controlloa distanza. Girante assiale direttamente accoppiata ad un motore DC (brushless) a 8 velocità, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed affidabile. Oscillazione automatica sul piano orizzontale, selezionabile a 30°, 60° o 90°. Possibilità diregolazione manuale del corpo ventilante sul piano verticale. Timer per lo spegnimento automatico, impostabile fino ad un massimo di 8 ore. Alimentatore a 24V con spina italiana e cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 180 cm.