VORTICE - VOR0000060617 GORDON EVO 20/8 R - 0000060617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8010300606170
Artikelnummer
VOR0000060617
Herstellernummer
0000060617
Hersteller
VOR
Ventilatore oscillante da tavolo dotato di motore DC brushless. Griglia, involucro portamotore e base d’appoggio in metallo verniciato oro rosa. Cornice centrale, posta fra la griglia anteriore e quella posteriore, realizzata in materiale plastico (ABS) verniciata oro rosa. Asta di sostegno del gruppo motoventilante in metallo verniciato oro rosa. Pulsanti a sfioro con luci led per la visualizzazione delle funzioni impostate, posizionati sull’asta di sostegno. Girante assiale direttamente accoppiata ad un motore DC (brushless) a 4 velocità, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed affidabile. Oscillazione automatica sul piano orizzontale (angolo max 90°). Possibilità di regolazione manuale del corpo ventilante sul piano verticale. Timer per lo spegnimento automatico, impostabile fino ad un massimo di 4 ore. Alimentatore a 24V con spina italiana e cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 180 cm.


